Eriks
WERA

WERA T-greep schroevendraaier 4x150mm vasthoudfunctie en zijdelingse bithouder

  • ERIKS:14594284
  • Fabrikant:4013288207876
Image 1
Inbussleutelset met T-greep met zeskant bithouder

Uitvoering: speciale oppervlaktecoating voor hoge corrosiebescherming en optimale precieze pasvorm in de schroef. Vanaf sleutelmaat 2 mm met Hex-Plus-geometrie, daardoor 20% hoger statisch aanhaalmoment en worden de inbusschroeven niet beschadigd. Met mechanische vasthoudfunctie, voor situaties waarbij magnetisch vasthouden niet mogelijk of ongewenst is.


* Zonder mechanische vasthoudfunctie.

Opslaan in lijst

€ 10,21/ stukexcl. btw

€ 12,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA