Eriks
WERA

WERA T-greep schroevendraaier 2x100mm en zijdelingse bithouder

  • ERIKS:14590870
  • Fabrikant:4013288207753
Image 1
Inbussleutelset met T-greep met zeskant bithouder

Uitvoering: speciale oppervlaktecoating voor hoge corrosiebescherming en optimale precieze pasvorm in de schroef. Vanaf sleutelmaat 2 mm met Hex-Plus-geometrie, daardoor 20% hoger statisch aanhaalmoment en worden de inbusschroeven niet beschadigd. Met mechanische vasthoudfunctie, voor situaties waarbij magnetisch vasthouden niet mogelijk of ongewenst is.


* Zonder mechanische vasthoudfunctie.


* Zonder mechanische vasthoudfunctie.
Opslaan in lijst

€ 7,07/ stukexcl. btw

€ 8,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA