Eriks
WERA

WERA Steeksleutel Joker XS zelfinstellend VDE 7-10mm

  • ERIKS:14590867
  • Fabrikant:4013288221797
Image 1
VDE-steeksleutel Joker, zelfinstellend

Uitvoering: van chroom-molybdeenstaal, kop beweegbaar gelagerd voor het schroeven met ratelwerking met een terugstelhoek van 30°. De parallelle, vlakke bekken stellen zich traploos automatisch in op de benodigde sleutelmaat. De schroef wordt stevig vastgeklemd door het geïntegreerde hefboommechanisme, waardoor het risico op wegglijden wordt verminderd.

Toepassing: voor snel en continu schroeven, ook in krappe werkomstandigheden.



Grepen geïsoleerd tot 1000 V, conform IEC 60900 DIN EN 60900.

Opslaan in lijst

€ 49,91/ stukexcl. btw

€ 60,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA