Eriks
WERA

WERA Steeksleutel Joker 30x32mm

  • ERIKS:14590824
  • Fabrikant:4013288212801
Image 1
Dubbele steeksleutel Joker

Uitvoering: van chroom-molybdeen-staal met nikkel-chroom-coating, rechte vorm. De rechte bek met dubbel-zeskantprofiel en een terughaalhoek van slechts 30° maakt vlot werken mogelijk, ook in krappe ruimtes. Door de verwisselbare, geharde en getande metalen plaat aan de bekzijde die als eindaanslag, houder en afglijbeveiliging dient, is het gereedschap makkelijker te hanteren en is er minder gevaar voor af- of wegglijden.

Opslaan in lijst

€ 99,59/ stukexcl. btw

€ 120,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA