Eriks
WERA

WERA Steekringsleutelset 5-delig 8-19mm

  • ERIKS:14518928
  • Fabrikant:4013288214171
Image 1
Set ringsteeksleutels JokerUitvoering: van chroom-molybdeenstaal met nikkel-chroomlaag. Ringzijde 15° gebogen. De bekstand van 7,5° in combinatie met het speciale dubbelzeskantige profiel maakt een terugstelhoek van 15° mogelijk wanneer de sleutel tussen de afzonderlijke schroefbewerkingen wordt gedraaid. Levering in compacte textielbox, ontziet kwetsbare oppervlakken. Toepassing: speciaal voor gebruik in zeer krappe werkomstandigheden.Inhoud van de set: 8; 10; 13; 17; 19 mm
Opslaan in lijst

€ 83,18/ stukexcl. btw

€ 100,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA