Eriks
WERA

WERA Slangklemmen- schroevendraaier 8x160mm

  • ERIKS:23082325
  • Fabrikant:4013288004727
Image 1
Slangklemschroevendraaier

Uitvoering: met ronde en buigzame kling van polypropyleen. De steekdelen zijn samengeperst. Met ergonomische 3-componenten Kraftform-Plus-greep, met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip, zeskant-wegrolbeveiliging. Tevens beschikt de schroevendraaier over een kopstempel met aandrijfsymbool en maat.

Toepassing: speciaal voor slangklemmen en andere buitenzeskantschroeven.

Opslaan in lijst

€ 23,14/ stukexcl. btw

€ 28,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Sleutelwijdte
8 mm