Eriks
WERA

WERA Set ringsteeksleutels Joker 5,5-19mm 15-delig in vouwtas

  • ERIKS:14590848
  • Fabrikant:4013288222657
Image 1
Set ringsteeksleutels Joker

Uitvoering: van chroom-molybdeenstaal met nikkel-chroomlaag. Ringzijde 15° gebogen. De bekstand van 7,5° in combinatie met het speciale dubbelzeskantige profiel maakt een terugstelhoek van 15° mogelijk wanneer de sleutel tussen de afzonderlijke schroefbewerkingen wordt gedraaid. Levering in compacte textielbox, ontziet kwetsbare oppervlakken.

Toepassing: speciaal voor gebruik in zeer krappe werkomstandigheden.
Inhoud van set: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Opslaan in lijst

€ 241,15/ stukexcl. btw

€ 291,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA