Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Met meercomponenten krachtvorm greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip, harde zones voor hoog werktempo en zeskantantislipbeveiliging. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900.
Ronde steel met gereduceerde steel- en greepdiameter voor diepliggende schroeven en veerklemmen.
€ 55,48/ stukexcl. btw
€ 67,13incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150