Eriks
WERA

WERA Schroevendraaierset VDE slim 7-delig

  • ERIKS:12521644
  • Fabrikant:4013288160713
Image 1
VDE schroevendraaierset, smal blad

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Met meercomponenten krachtvorm greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip, harde zones voor hoog werktempo en zeskantantislipbeveiliging. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900.



Rond blad met gereduceerde bladdiameter voor diepliggende schroeven en veerklemmen.

Opslaan in lijst

€ 62,29/ setexcl. btw

€ 75,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA