Eriks
WERA

WERA Schroevendraaierset 3334/3355/6

  • ERIKS:23287827
  • Fabrikant:4013288111395
Image 1
Schroevendraaierset RVS, 7-delig, sleuf/PZ

Uitvoering:van RVS. Rond blad met lasertip en microruw oppervlak. Dit reduceert de benodigde aandrukkracht en voorkomt uitschieten uit de schroefkop. Door vacuüm-ijsharding heeft het blad eenzelfde vereiste hardheid als gebruikelijke gereedschappen en is daarom voor 100% geschikt voor de werkplaats en slijtvast . Met meercomponenten krachtvorm greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip, harde zones voor hoog werktempo en zeskantantislipbeveiliging. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een kopstempel met type en maat.

Toepassing: speciaal product ter voorkoming van vliegroest bij de verwerking van RVS-schroeven.

RVS-gereedschappen (Stainless) ter voorkoming van vliegroest
Wat is vliegroest?
Als niet-roestende RVS-delen (zoals schroeven) met normaal gereedschap worden bewerkt, laat dit gereedschap vasthechtende staaldeeltjes achter op het RVS. Deze staaldeeltjes kunnen in verbinding met zuurstof gaan roesten en zo lelijke roest op het eigenlijk niet-roestende RVS veroorzaken.

Hoe wordt vliegroest voorkomen?
Door gebruik te maken van gereedschappen die ook van roestvast staal zijn gemaakt en uitsluitend worden gebruikt voor het bewerken van roestvaststalen onderdelen. Door vacuüm-ijsharding beschikken deze gereedschappen over de vereiste hardheid en sterkte, zodat ook industriële toepassingen zonder beperkingen mogelijk zijn.

Opslaan in lijst

€ 58,30/ stukexcl. btw

€ 70,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA