Eriks
WERA

WERA Schroevendraaierset 167i/6 VDE Torx 6-delig

  • ERIKS:13581542
  • Fabrikant:4013288160072
Image 1
VDE-schroevendraaierset voor TORX®

Uitvoering: met ronde, geïsoleerde steel, handgreep met antislipbeveiliging. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat. Wordt geleverd in kartonnen doos.



Gemaakt van hooggelegeerd speciaal staal, met 3- componenten Kraftform-greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip.

Opslaan in lijst

€ 40,39/ stukexcl. btw

€ 48,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA