Eriks
WERA

WERA Schroevendraaiers met bolkop CV-staal T25x100mm

  • ERIKS:23080457
  • Fabrikant:4013288004352
Image 1
TORX®-schroevendraaier Wera, met kogelkop

b>Uitvoering: ronde kling van hooggelegeerd speciaal staal. Punt gebruineerd.

Met kogelkop en Black Point-punt voor meer draaimoment en pasnauwkeurigheid. De kogelkop maakt het mogelijk ook vanuit schuine positie te schroeven. Met 3-componenten-Kraftform-Plus-greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones en zeskant-wegrolbeveiliging. Bovendien beschikken de schroevendraaiers over een kopstempel met aandrijfsymbool en maat.
Opslaan in lijst

€ 8,48/ stukexcl. btw

€ 10,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Grootte (TX)
25
Klinglengte
100 mm