Eriks
WERA

WERA Schroevendraaiergreep Kraftform Turbo VDE

  • ERIKS:14532112
  • Fabrikant:4013288214607
Image 1
VDE heft Turbo voor wisselbladen

Uitvoering: meercomponenten naar de hand gevormde greep met zachte inlegstukken voor een betere grip en antislipbeveiliging. Een in de handgreep geïntegreerde schakelbare planeetoverbrenging van staal verhoogt de werksnelheid. De turbo verviervoudigt de schroefsnelheid, puur mechanisch, met een maximaal draaimoment van 14 N m. Uitschakeling wordt aanbevolen voor fijnafstelling bij het definitief vastdraaien van een schroef. Geïsoleerd tot 1000 V volgens IEC 60900, DIN EN 60900. Toepassing: voor houder van VDE wisselbladen.

Opslaan in lijst

€ 85,03/ stukexcl. btw

€ 102,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA