Bladen geïsoleerd. Meercomponenten naar de hand gevormde greep met zachte inlegstukken voor een betere grip en antislipbeveiliging. Een in de handgreep geïntegreerde schakelbare planeetoverbrenging van staal verhoogt de werksnelheid. De turbo verviervoudigt de schroefsnelheid, puur mechanisch, met een maximaal draaimoment van 14 N m. Uitschakeling wordt aanbevolen voor fijnafstelling bij het definitief vastdraaien van een schroef. Geïsoleerd tot 1000 V volgens IEC 60900, DIN EN 60900. Levering in praktische gordeltas.
€ 148,90/ stukexcl. btw
€ 180,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150