Uitvoering: de ergonomische meercomponenten naar de hand gevormde greep met antislipbeveiliging dient als magazijnhouder voor 6 bits en kan met een druk op de knop naar boven worden geopend. Zo zijn de bits gemakkelijk uitneembaar.
Uitvoering: met Rapidaptor-snelwisselhouder voor makkelijk en snel omwisselen van de bits. Een in de handgreep geïntegreerde schakelbare planeetoverbrenging van staal verhoogt de werksnelheid. De turbo verviervoudigt de schroefsnelheid, puur mechanisch, met een maximaal draaimoment van 14 N m. Uitschakeling wordt aanbevolen voor fijnafstelling bij het definitief vastdraaien van een schroef.
€ 80,55/ stukexcl. btw
€ 97,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150