Uitvoering: van RVS. Rond blad met lasertip en microruw oppervlak. Dit reduceert de benodigde aandrukkracht en voorkomt uitschieten uit de schroefkop. Door vacuüm-ijsharding heeft het blad eenzelfde vereiste hardheid als gebruikelijke gereedschappen en is daarom voor 100% geschikt voor de werkplaats en slijtvast . Met meercomponenten krachtvorm greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip, harde zones voor hoog werktempo en zeskantantislipbeveiliging. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een kopstempel met type en maat.
Toepassing: speciaal product ter voorkoming van vliegroest bij de verwerking van RVS-schroeven.
€ 15,51/ stukexcl. btw
€ 18,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150