Eriks
WERA

WERA Schroevendraaier roestvrij 3355 PZ1x80mm

  • ERIKS:23287648
  • Fabrikant:4013288107442
Image 1
Schroevendraaier voor kruiskop PZ, Stainless

Uitvoering: van RVS. Rond blad met lasertip en microruw oppervlak. Dit reduceert de benodigde aandrukkracht en voorkomt uitschieten uit de schroefkop. Door vacuüm-ijsharding heeft het blad eenzelfde vereiste hardheid als gebruikelijke gereedschappen en is daarom voor 100% geschikt voor de werkplaats en slijtvast . Met meercomponenten krachtvorm greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip, harde zones voor hoog werktempo en zeskantantislipbeveiliging. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een kopstempel met type en maat.

Toepassing: speciaal product ter voorkoming van vliegroest bij de verwerking van RVS-schroeven.

Opslaan in lijst

€ 12,12/ stukexcl. btw

€ 14,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Grootte
1
Klinglengte
80 mm