Uitvoering: van RVS. Rond blad met lasertip en microruw oppervlak. Dit reduceert de benodigde aandrukkracht en voorkomt uitschieten uit de schroefkop. Door vacuüm-ijsharding heeft het blad eenzelfde vereiste hardheid als gebruikelijke gereedschappen en is daarom voor 100% geschikt voor de werkplaats en slijtvast . Met ergonomische meercomponenten krachtvorm greep, met zachte inlegstukken voor een betere grip en zeskant antislipbeveiliging. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een kopstempel met type en maat.
Toepassing: speciaal product ter voorkoming van vliegroest bij de verwerking van RVS-schroeven.
€ 13,52/ stukexcl. btw
€ 16,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150