Eriks
WERA

WERA Schroevendraaier roestvrij 3334 sleuf 6,5x1,2x150mm

  • ERIKS:23287682
  • Fabrikant:4013288107367
Image 1
Schroevendraaier voor sleuf, Stainless

Uitvoering: van RVS. Rond blad met lasertip en microruw oppervlak. Dit reduceert de aandrukkracht en voorkomt uitschieten uit de schroefkop. Door vacuüm-ijsharding heeft het blad eenzelfde vereiste hardheid als gebruikelijke gereedschappen en is daarom voor 100% geschikt voor de werkplaats en slijtvast . Met ergonomische meercomponenten krachtvorm greep, met zachte inlegstukken voor een betere grip en zeskant antislipbeveiliging. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een kopstempel met type en maat.

Toepassing: speciaal product ter voorkoming van vliegroest bij de verwerking van RVS-schroeven.

Opslaan in lijst

€ 14,17/ stukexcl. btw

€ 17,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Bledbreedte
6.5 mm
Bleddikte
1.2 mm
Klinglengte
150 mm