Eriks
WERA

WERA Schroevendraaier 932A sleuf 3,5x0,6x80mm

  • ERIKS:23079205
  • Fabrikant:4013288018007
Image 1
Schroevendraaier voor sleuf, met slagkap

Voor schroeven, beitelen en uitsteken.

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal met doorgaande zeskant-steel en zeskant-sleutelaansluiting om meer kracht uit te oefenen met steek- of ringsleutels.

Toepassing: voor zwaar gebruik bij het verwijderen en afslaan van schroefklemmen en bij gebruik als beitel voor het uitsteken van sleuven in muren.



Schroefbeitel
Blad met Black Point-coating voor hoger aanhaalmoment, hogere bestendigheid tegen corrosie en grotere precisie. Met meercomponenten krachtvorm greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip, antislip en slagkap .

Opslaan in lijst

€ 7,88/ stukexcl. btw

€ 9,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Bledbreedte
3.5 mm
Bleddikte
0.6 mm
Klinglengte
80 mm