Eriks
WERA

WERA Schroevendraaier 918 PZ3x150mm

  • ERIKS:23078704
  • Fabrikant:4013288017796
Image 1
Schroevendraaier voor kruiskop PZ, met slagkap (schroefbeitel)

Voor schroeven, beitelen en uitsteken.

Uitvoering: van hoogwaardig bitmateriaal, taaihard verhard. Doorgaand zeskantblad met zeskant-sleutelaansluiting om meer kracht uit te kunnen oefenen met steek- of ringsleutels. Black Point-coating voor hoger aanhaalmoment en betere precisie. Met meercomponenten krachtvorm greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip, harde zones voor hoog werktempo, antislipbeveiliging en slagkap .

Toepassing: voor zwaar gebruik bij het verwijderen en afslaan van schroefklemmen en bij gebruik als beitel voor het uitsteken van sleuven in muren.

Opslaan in lijst

€ 24,66/ stukexcl. btw

€ 29,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Grootte
3
Klinglengte
150 mm