Eriks
WERA

WERA Schroevendraaier 917 PH1x80mm

  • ERIKS:23078982
  • Fabrikant:4013288017734
Image 1
Schroevendraaier voor kruiskop PH, met slagkap

Voor schroeven, beitelen en uitsteken.

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal met doorgaande zeskant-steel en zeskant-sleutelaansluiting om meer kracht uit te oefenen met steek- of ringsleutels.

Toepassing: voor zwaar gebruik bij het verwijderen en afslaan van schroefklemmen en bij gebruik als beitel voor het uitsteken van sleuven in muren.



Blad met Black Point-coating voor hoger aanhaalmoment en betere pasnauwkeurigheid. Ergonomische 3-componenten Kraftform-Plus-greep met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip, antislipbeveiliging en slagkap. Vanaf maat PH 4 mm met Kraftform-greep zonder zachte zones.
Opslaan in lijst

€ 10,53/ stukexcl. btw

€ 12,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Aandraaivoorziening
Phillips
Grootte
1
Klinglengte
80 mm