Eriks
WERA

WERA Schroevendraaier 367 met vasthoudfunctie T10x80mm

  • ERIKS:23287707
  • Fabrikant:4013288100696
Image 1
Inbusschroevendraaier voor TORX® met vasthoudfunctie

Uitvoering: ronde steel van hooggelegeerd speciaal staal, punt van nikkelchroom voor een hoger aanhaalmoment en betere precisie. Met mechanische vasthoudfunctie, voor situaties waarbij magnetisch vasthouden niet mogelijk of ongewenst is. Met 3-componenten-Kraftform-greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones en antislipbeveiliging. Bovendien beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en grootte.

Opslaan in lijst

€ 9,30/ stukexcl. btw

€ 11,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Grootte (TX)
10