Eriks
WERA

WERA Schroevendraaier 367 met boring T15x80mm

  • ERIKS:23080463
  • Fabrikant:4013288025876
Image 1
Inbusschroevendraaier voor TORX®, met boring

Uitvoering: ronde steel, handgreep met antislipbeveiliging.



Van hooggelegeerd speciaal staal, met boring en Black Point-punt voor hoger aanhaalmoment en grotere precisie. Met 3-componenten Kraftform-greep. Bovendien beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en grootte.

Opslaan in lijst

€ 12,33/ stukexcl. btw

€ 14,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Grootte (TX)
15
Klinglengte
80 mm