Eriks
WERA

WERA Schroevendraaier 355SK PZ2x100mm

  • ERIKS:23287640
  • Fabrikant:4013288108203
Image 1
Schroevendraaier voor kruiskop PZ, met zeskantblad

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Met zeskant steel, vanaf maat PZ 1 extra met zeskant-sleutelaansluiting om meer kracht uit te kunnen oefenen met steek- of ringsleutels. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.



Met lasertip en micro-ruw oppervlak. Dit reduceert de benodigde aandrukkracht en voorkomt uitschieten uit de schroefkop. Met meercomponenten krachtvorm greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip, harde zones voor hoog werktempo en zeskantantislipbeveiliging.

Opslaan in lijst

€ 14,60/ stukexcl. btw

€ 17,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Grootte
2
Klinglengte
100 mm