Eriks
WERA

WERA Schroevendraaier 354 binnenzeskant 5x80mm

  • ERIKS:14047750
  • Fabrikant:4013288003980
Image 1
Inbusschroevendraaier

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal met ronde steel. Black-point-laag voor meer draaimoment en nauwkeurigheid van de pasvorm. Hex-Plus-geometrie, daardoor 20% hoger statisch aanhaalmoment en tevens wordt de inbusschroef ontzien. Met ergonomische 3-componenten Kraftform-greep, met zachte inlegstukken voor een betere grip, zeskant-antislipbeveiliging. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een kopstempel met aandrijfsymbool en grootte.

Opslaan in lijst

€ 7,12/ stukexcl. btw

€ 8,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA