Eriks
WERA

WERA Schroevendraaier 352 met kogelkop 2x mm

  • ERIKS:23065342
  • Fabrikant:4013288003751
Image 1
Inbussleutel met kogelkop

Uitvoering: gemaakt van hooggelegeerd speciaal staal, met zeshoekige steel. Black-point-laag voor meer draaimoment en nauwkeurigheid van de pasvorm. De kogelkop maakt het mogelijk ook vanuit schuine positie te schroeven. Met ergonomische 3-componenten Kraftform-greep, met zachte inlegstukken voor een betere grip, zeskant-antislipbeveiliging. Bovendien beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en grootte.

Opslaan in lijst

€ 6,62/ stukexcl. btw

€ 8,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
2 mm
Lengte
100 mm