Eriks
WERA

WERA Schroevendraaier 350SK PH1x80mm

  • ERIKS:23078965
  • Fabrikant:4013288108135
Image 1
Schroevendraaier voor kruiskop PH, met zeskant steel

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal met zeskant steel, vanaf maat PH 1 extra met zeskant sleutelaansluiting om meer kracht uit te kunnen oefenen met steek- of ringsleutels. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.



Met lasertip en micro-ruw oppervlak. Dit reduceert de aandrukkracht en voorkomt uitschieten uit de schroefkop. Met meercomponenten krachtvorm greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip, harde zones voor hoog werktempo en zeskantantislipbeveiliging.

Opslaan in lijst

€ 9,50/ stukexcl. btw

€ 11,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Aandraaivoorziening
Phillips
Grootte
1
Klinglengte
80 mm