Eriks
WERA

WERA Schroevendraaier 350 PH3x150mm

  • ERIKS:23078974
  • Fabrikant:4013288003669
Image 1
Schroevendraaier voor kruiskop PH, met ronde steel

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Met ronde steel . Greep met antislipbeveiliging.



Met laserpunt en micro-ruw oppervlak. Dit reduceert de aandrukkracht en voorkomt uitschieten uit de schroefkop. Met meercomponenten krachtvorm greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip, harde zones voor hoog werktempo. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.

Opslaan in lijst

€ 16,42/ stukexcl. btw

€ 19,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Aandraaivoorziening
Phillips
Grootte
3
Klinglengte
150 mm