Eriks
WERA

WERA Schroevendraaier 335 sleuf 3x0,5x200mm

  • ERIKS:23287666
  • Fabrikant:4013288107992
Image 1
Schroevendraaier voor sleuf, met ronde steel

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal met ronde steel . Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.



Blad met lasertip en microruw oppervlak. Dit reduceert de benodigde aandrukkracht en voorkomt uitschieten uit de schroefkop. Met meercomponenten krachtvorm greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip, harde zones voor hoog werktempo en zeskantantislipbeveiliging.

Opslaan in lijst

€ 8,30/ stukexcl. btw

€ 10,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Bledbreedte
3 mm
Bleddikte
0.5 mm
Klinglengte
200 mm