Eriks
WERA

WERA Schroevendraaier 334SK sleuf 9x1,6x150mm

  • ERIKS:23287676
  • Fabrikant:4013288108098
Image 1
Schroevendraaier sleufkop, met zeskant steel

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal met zeskant steel en zeskant sleutelaansluiting om meer kracht uit te kunnen oefenen met steek- of ringsleutels. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een kopstempel met type en maat.



Met lasertip en micro-ruw oppervlak. Dit reduceert de benodigde aandrukkracht en voorkomt uitschieten uit de schroefkop. Met meercomponenten krachtvorm greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip, harde zones voor hoog werktempo en zeskantantislipbeveiliging.

Opslaan in lijst

€ 19,43/ stukexcl. btw

€ 23,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Bledbreedte
9 mm
Bleddikte
1.6 mm
Klinglengte
150 mm