Eriks
WERA

WERA Schroevendraaier 167i VDET30x115mm

  • ERIKS:23287724
  • Fabrikant:4013288036704
Image 1
VDE-schroevendraaier voor TORX®

Uitvoering: met ronde, geïsoleerde steel, handgreep met antislipbeveiliging. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.



Gemaakt van hooggelegeerd speciaal staal, met 3- componenten Kraftform-greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip.

Opslaan in lijst

€ 12,61/ stukexcl. btw

€ 15,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Grootte (TX)
30
VDE getest
Ja