Uitvoering: met ronde, geïsoleerde steel, handgreep met antislipbeveiliging. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.
Gemaakt van hooggelegeerd speciaal staal, met 3- componenten Kraftform-greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip.
€ 11,01/ stukexcl. btw
€ 13,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150