Eriks
WERA

WERA Schroevendraaier 165iS VDE PZ2x100mm

  • ERIKS:12521641
  • Fabrikant:4013288160249
Image 1
VDE schroevendraaier voor kruiskopschroeven PZ, met gereduceerd bladdiameter

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Met ronde, geïsoleerde steel. Gereduceerde bladdiameter voor het hanteren van diepliggende schroeven en veerklemmen. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.



Met ergonomische meercomponenten krachtvorm greep , met zachte inlegstukken voor een betere grip en zeskant antislipbeveiliging.

Opslaan in lijst

€ 20,61/ stukexcl. btw

€ 24,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Grootte
2
Klinglengte
80 mm
VDE getest
Ja