Eriks
WERA

WERA Schroevendraaier 165iS VDE PlusMinus/PZ2x100mm

  • ERIKS:12521642
  • Fabrikant:4013288160287
Image 1
VDE schroevendraaier PlusMinus PZ/sleuf, slim

Uitvoering:combinatieprofiel PZ/sleuf. van hooggelegeerd speciaal staal. Met rond, geïsoleerd blad. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.

Toepassing: speciaal voor gebruik bij rijklemmen, zekeringkasten, schakelaars, relais etc.



Gereduceerde bladdoorsnede voor het hanteren van diepliggende schroeven. Met meercomponenten krachtvorm greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip, harde zones voor hoog werktempo en zeskantantislipbeveiliging.

Opslaan in lijst

€ 24,01/ stukexcl. btw

€ 29,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Bledbreedte
2 mm
Klinglengte
100 mm
VDE getest
Ja