Uitvoering:combinatieprofiel PZ/sleuf. van hooggelegeerd speciaal staal. Met rond, geïsoleerd blad. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.
Toepassing: speciaal voor gebruik bij rijklemmen, zekeringkasten, schakelaars, relais etc.
Gereduceerde bladdoorsnede voor het hanteren van diepliggende schroeven. Met meercomponenten krachtvorm greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip, harde zones voor hoog werktempo en zeskantantislipbeveiliging.
€ 17,78/ stukexcl. btw
€ 21,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150