Uitvoering: combinatieprofiel PH/sleuf. van hooggelegeerd speciaal staal. Met rond, geïsoleerd blad. Gereduceerde bladdiameter voor het hanteren van diepliggende schroeven en veerklemmen. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een kopstempel met type en maat.
Toepassing: speciaal voor gebruik bij rijklemmen, zekeringkasten, schakelaars, relais etc.
Met meercomponenten krachtvorm greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip, harde zones voor hoog werktempo en zeskantantislipbeveiliging. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900.
€ 16,31/ stukexcl. btw
€ 19,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150