Eriks
WERA

WERA Schroevendraaier 162iS VDE PH1x80mm

  • ERIKS:12521636
  • Fabrikant:4013288160140
Image 1
VDE schroevendraaier voor kruiskopschroeven PH, met gereduceerd bladdiameter

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Met ronde, geïsoleerde steel. Gereduceerde bladdoorsnede voor het hanteren van diepliggende schroeven. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.



Met ergonomische meercomponenten krachtvorm greep , met zachte inlegstukken voor een betere grip en zeskant antislipbeveiliging.

Opslaan in lijst

€ 12,96/ stukexcl. btw

€ 15,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Aandraaivoorziening
Phillips
Grootte
1
Klinglengte
80 mm
VDE getest
Ja