Eriks
WERA

WERA Schroevendraaier 162i VDE PH3x150mm

  • ERIKS:23078963
  • Fabrikant:4013288027320
Image 1
VDE schroevendraaier voor kruiskop PH

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Met ronde, geïsoleerde steel. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.



Met laserpunt en micro-ruw oppervlak. Dit reduceert de benodigde aandrukkracht en voorkomt uitschieten uit de schroefkop. Met ergonomische meercomponenten krachtvorm greep, met zachte inlegstukken voor een betere grip en zeskant antislipbeveiliging.

Opslaan in lijst

€ 17,11/ stukexcl. btw

€ 20,70incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Aandraaivoorziening
Phillips
Grootte
3
Klinglengte
150 mm
VDE getest
Ja
Geïsoleerd 1000 V
1