Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Met ronde, geïsoleerde steel. Gereduceerde bladdiameter voor het hanteren van diepliggende schroeven en veerklemmen. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.
Met ergonomische meercomponenten krachtvorm greep , met zachte inlegstukken voor een betere grip en zeskant antislipbeveiliging.
€ 12,26/ stukexcl. btw
€ 14,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150