Eriks
WERA

WERA Schroevendraaier 160i VDEsleuf 8x1,6x200mm

  • ERIKS:23079195
  • Fabrikant:4013288028884
Image 1
VDE schroevendraaier voor sleuf

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Met ronde, geïsoleerde steel. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.



Met lasertip en micro-ruw oppervlak. Dit reduceert de benodigde aandrukkracht en voorkomt uitschieten uit de schroefkop. Met ergonomische meercomponenten krachtvorm greep, met zachte inlegstukken voor een betere grip en zeskant antislipbeveiliging.

Opslaan in lijst

€ 16,09/ stukexcl. btw

€ 19,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Bledbreedte
8 mm
Bleddikte
1.6 mm
Klinglengte
200 mm
VDE getest
Ja