Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Met ronde, geïsoleerde steel. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.
Met lasertip en micro-ruw oppervlak. Dit reduceert de benodigde aandrukkracht en voorkomt uitschieten uit de schroefkop. Met ergonomische meercomponenten krachtvorm greep, met zachte inlegstukken voor een betere grip en zeskant antislipbeveiliging.
€ 7,12/ stukexcl. btw
€ 8,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WERA |
Bledbreedte | 3 mm |
Bleddikte | 0.5 mm |
Klinglengte | 100 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
VDE getest | Ja |