Eriks
WERA

WERA Ringsteeksleutel Joker 27mm

  • ERIKS:14590834
  • Fabrikant:4013288218865
Image 1
Ringsteeksleutel Joker

Uitvoering: van chroom-molybdeenstaal met nikkel-chroomlaag. Ringzijde 15° gebogen. De bekstand van 7,5° in combinatie met het speciale dubbelzeskantige profiel maakt een terugstelhoek van 15° mogelijk wanneer de sleutel tussen de afzonderlijke schroefbewerkingen wordt gedraaid.

Toepassing: speciaal voor gebruik in zeer krappe werkomstandigheden.

Opslaan in lijst

€ 37,06/ stukexcl. btw

€ 44,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA