Eriks
WERA

WERA Ringratelsleutel- set JOKER swtich 4-delig

  • ERIKS:13412070
  • Fabrikant:4013288184139
Image 1
Steeksleutel met ringratel Joker switch, omschakelbaar, in een setUitvoering: van chroom-molybdeen-staal met nikkel-chroom-coating, rechte vorm. Fijngetand ratelmechanisme met 80 tanden en een terugdraaihoek van 4,5° aan de ringzijde. De ratelkop is 15° gebogen. De rechte bek met dubbel-zeskant-profiel en een terughaalhoek van slechts 30° maakt vlot werken mogelijk, ook in een krappe omgeving. Door de verwisselbare, geharde en getande metaalplaat aan de bekkant, die als eindaanslag, houder en afglijbeveiliging dient, is het gereedschap makkelijker te hanteren en is er minder gevaar voor af- of wegglijden. Levering in stevige nylon vouwtas.
Opslaan in lijst

€ 211,92/ setexcl. btw

€ 256,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA