Steeksleutel met ringratel Joker switch, omschakelbaar, in een set
11- delig in een stevig etui
Uitvoering: van chroom-molybdeen-staal met nikkel-chroom-coating, rechte vorm. Fijngetand ratelmechanisme met 80 tanden en een terugdraaihoek van 4,5° aan de ringzijde. De ratelkop is 15° gebogen. De rechte bek met dubbel-zeskant-profiel en een terughaalhoek van slechts 30° maakt vlot werken mogelijk, ook in een krappe omgeving. Door de verwisselbare, geharde en getande metaalplaat aan de bekkant, die als eindaanslag, houder en afglijbeveiliging dient, is het gereedschap makkelijker te hanteren en is er minder gevaar voor af- of wegglijden. Levering in stevige nylon vouwtas.
Leveringsomvang:
8x144mm
10x159mm
11x165mm
12x171mm
13x179mm
14x187mm
15x199mm
16x213mm
17x225mm
18x234mm
19x246mm