Eriks
WERA

WERA Ringratelsleutel Joker switch 15mm

  • ERIKS:13412065
  • Fabrikant:4013288184726
Image 1
Ringsteek-ratelsleutel, omschakelbaarUitvoering: van chroom-molybdeen-staal met nikkel-chroom-coating, rechte vorm. Fijnvertand ratelmechanisme met 80 tanden en een terughaalhoek van 4,5° op de ringzijde. De ratelkop is 15° gebogen. De rechte bek met dubbel-zeskant-profiel en een terughaalhoek van slechts 30° maakt vlot werken mogelijk, ook in een krappe omgeving. Door de verwisselbare, geharde en getande metaalplaat aan de bekkant, die als eindaanslag, houder en afglijbeveiliging dient, is het gereedschap makkelijker te hanteren en is er minder gevaar voor af- of wegglijden.
Opslaan in lijst

€ 54,99/ stukexcl. btw

€ 66,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA