Eriks
WERA

WERA Omschakelbare ratel ZYKLOP speed 1/2"

  • ERIKS:12055704
  • Fabrikant:4013288121882
Image 1
Image 1
Video 2
Omschakelbare ratel 1/2" Zyklop Speed

Uitvoering: DIN 3122 D 6,3 –ISO 3315, met kogelvergrendeling. Van chroom-vanadium-staal, met Kraftform-greep en vrijloophuls. De omschakeling gebeurt met een draaischijf. Rechts-/linksomschakeling en ontgrendeling is vanuit elke positie mogelijk. De ratelkop is ergonomisch gevormd en maakt het mogelijk sneller te werken dankzij de vliegwielconstructie in combinatie met de vrijloophuls. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan door de aan beide kanten aangebrachte schuifknop in 5 standen, 0°, 15° en 90° naar links en rechts, worden vergrendeld. Met Kraftform-greep voor moeiteloos werken.

Opslaan in lijst

€ 97,60/ stukexcl. btw

€ 118,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Aansluitmaat
1/2 in
Lengte
277 mm