Uitvoering: combi-gereedschap met ergonomische meercomponenten-greep. Enerzijds te gebruiken als momentsleutel voor gecontroleerd rechts en links aanhalen met hoorbare en voelbare inschakeling bij het bereiken van de schaalwaarden, en doordraaimechanisme - zodra de ingestelde koppelwaarde is bereikt, zodat het gereedschap niet verder kan worden aangedraaid. Anderzijds bruikbaar als standaard ratel met hoge losdraaimomenten (momentfunctie kan worden uitgeschakeld door momentvergrendeling). De kogelvergrendeling zorgt voor een stevige bevestiging van de dopsleutels en accessoires. Levering in textielbox.
Met 1/4"-zeskant aandrijving.
€ 418,73/ stukexcl. btw
€ 506,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150