Eriks
WERA

WERA Momentsleutel Safe-Torque 2-12Nm 1/4"

  • ERIKS:14591067
  • Fabrikant:4013288223012
Image 1
Momentsleutel Safe-Torque met vierkante aansluiting

Uitvoering: combi-gereedschap met ergonomische meercomponenten-greep. Enerzijds te gebruiken als momentsleutel voor gecontroleerd rechts en links aanhalen met hoorbare en voelbare inschakeling bij het bereiken van de schaalwaarden, en doordraaimechanisme - zodra de ingestelde koppelwaarde is bereikt, zodat het gereedschap niet verder kan worden aangedraaid. Anderzijds bruikbaar als standaard ratel met hoge losdraaimomenten (momentfunctie kan worden uitgeschakeld door momentvergrendeling). De kogelvergrendeling zorgt voor een stevige bevestiging van de dopsleutels en accessoires.



Met 1/4" vierkantaandrijving.

Opslaan in lijst

€ 316,70/ stukexcl. btw

€ 383,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA