Eriks
WERA

WERA Momentsleutel Click-Torque 20-100Nm 3/8"

  • ERIKS:13619727
  • Fabrikant:4013288193209
Image 1
Momentsleutel Click-Torque

Uitvoering: robuuste constructie met meercomponentenkunststofgreep. Verstelbare momentsleutel met vierkantaandrijving en geïntegreerde omschakelratelfunctie voor gecontroleerd rechts aandraaien . Hoorbaar en voelbaar signaal bij het instellen van de schaalwaarde en bij bereiken van het aanhaalmoment. Aanhaalmoment afleesbaar via hoofd- en fijnschaal. Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Wordt geleverd incl. testcertificaat.

Toepassing: voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven in betreffend aanhaalbereik, voor verschillend industriële fabricage.

Opslaan in lijst

€ 238,22/ stukexcl. btw

€ 288,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA